Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Conforme alla EN 14404
Superficie notevolmente resistente alle abrasioni con 600 g/m2 Kevlar®, permette lo spostamento dell'utilizzatore scivolando sulla superficie di lavoro
Molto confortevole
- Le ginocchiere si adattano alla forma del ginocchio dopo poco tempo
- Peso ridotto (ca. 250 g/coppia), leggere e sicure
Nessuna sollecitazione nella parte posteriore del ginocchio
Nastri di fissaggio in cloroprene con chiusura a hook-and-loop regolabile.
Massima ammortizzazione nonostante lo spessore ridotto da 12 mm della struttura a sandwich.
Materiale di alta qualità
- Lo strato in cloroprene impermeabile da 3 mm conserva il calore e protegge articolazioni e muscoli dal freddo
- Durevole rivestimento in LYCRA® che riduce la sudorazione e si asciuga rapidamente. Le ginocchiere si possono indossare direttamente a contatto con la pelle
- Tutte le cuciture sono realizzate con filo elastico e garantiscono resistenza e flessibilità
DuPontTM e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E. I. du Pont de Nemours and Company o delle sue consociate. LYCRA® è un marchio registrato di Invista, Wilmington.
Ideali, ad esempio, per posatori e piastrellisti, giardinieri e decoratori, costruttori di tetti (su tetti piani), installatori di condizionatori, metalmeccanici, costruttori di macchine e veicoli, installatori, meccanici e molto altro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.