Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giratubi a catena
Ideale per tubi in spazi ristretti
- Spessore serrabile: 115 mm
- Diametro tubo: 4 poll.
- Lunghezza: 340 mm
- Larghezza impugnatura: 19 mm
- Larghezza catena: 8 mm
- Materiale del manico: CR-V-ST
- Superficie: Tipo cromato
- Finitura catena: Tipo brunito
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Denti: Doppia dentatura indurita per tirare in entrambe le direzioni
- Impugnatura: Cromata
- Materiale: Acciaio al cromo-vanadio, forgiato
- Catena bronzata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.