Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Proiettore girevole 12-24v a led, fissaggio flessibile a tubo con innesto rapido
Proiettore girevole 12-24v a led, fissaggio flessibile a tubo con innesto rapido  - 1
Proiettore girevole 12-24v a led, fissaggio flessibile a tubo con innesto rapido  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Proiettore girevole 12-24v a led, fissaggio flessibile a tubo con innesto rapido

  • Colore: Arancio
  • Diametro: 140,3 mm
  • Altezza: 148,6 mm
  • Classe di protezione IP: IP 65
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
Cod. art. Colore Diametro Altezza Classe di protezione IP Numero UI
Prezzo/UI
0812420300
Arancio 140,3 mm 148,6 mm IP 65
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
  • Per 12 e 24 Volt

  • Con omologazione ECE R65 e ECE R10

  • Fissaggio tubolare flessibile - LED lampeggianti

  • Fabbricato in Svizzera