Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampeggiante Xenon

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampeggiante Xenon

Per il montaggio magnetico su una superficie metallica

  • Tipo lampada: Xenon
  • Colore: Arancio
  • Esecuzione: Fissaggio magnetico
  • Lunghezza cavo min/max: 380-1950 mm
  • Tensione nominale min: 12 V/DC
  • Tensione nominale max: 24 V/DC
  • Lunghezza cavo max: 1950 mm
  • Diametro: 123 mm
  • Altezza: 153,5 mm
  • Classe di protezione IP: IP 54
  • Temperatura d’esercizio min: -30 °C
  • Temperatura d’esercizio max: 70 °C