Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Lampeggiante Xenon
Lampeggiante Xenon - 1
Lampeggiante Xenon - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Lampeggiante Xenon

Per il montaggio magnetico su una superficie metallica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Grazie all’elevata forza adesiva del magnete è garantito un posizionamento stabile del proiettore fino ad una velocità max. di 80 Km/h

  • Alimentazione tramite cavo a spirale con spina da innestare nell’accendisigari

  • Idoneo per una rapida applicazione sul tetto del veicolo

  • Assorbimento totale lampada: 2,2A a 12V / 1,1A a 24V
Indicazione

Completo di lampada xenon