Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lampeggiante Xenon
Per il montaggio magnetico su una superficie metallica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Grazie all’elevata forza adesiva del magnete è garantito un posizionamento stabile del proiettore fino ad una velocità max. di 80 Km/h
- Alimentazione tramite cavo a spirale con spina da innestare nell’accendisigari
- Idoneo per una rapida applicazione sul tetto del veicolo
- Assorbimento totale lampada: 2,2A a 12V / 1,1A a 24V
Completo di lampada xenon
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.