Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto distanziatore per terrazze
Giunto distanziatore per terrazze - 1
Giunto distanziatore per terrazze - 2
Giunto distanziatore per terrazze - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto distanziatore per terrazze

Fissaggio rapido e semplice di tavole per terrazze in legno senza l'utilizzo di viti a vista

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I distanziatori evitano la formazione di umidità tra le tavole e la sottostruttura



Le tavole possono espandersi e comprimersi in qualsiasi direzione



In alluminio per garantire lunga durata e resistenza alla corrosione



Larghezza del giunto regolabile



La nuova piastra di fissaggio angolare è stata progettata appositamente per la costruzione di terrazze in legno


  • Invisibile: la piastra di fissaggio angolare viene fissata sul lato inferiore delle tavole (ASSY 4 A2, D = 4 mm) e garantisce un fissaggio sicuro del giunto.

  • Robusto: le sollecitazioni causate durante la fase di costruzione vengono assorbite direttamente dal giunto.

  • Lunga durata: si crea uno spazio tra le tavole per terrazze e la sottostruttura durante l'installazione, in modo tale che la struttura sia ventilata dal basso, il che evita la formazione di umidità. Inoltre, il fatto che le tavole siano avvitate solo su un lato permette di posizionarle con facilità.

  • Facile da utilizzare: l'angolare di giunzione può essere montato senza preforatura o altri lavori preliminari che richiedono molto tempo, come la fresatura. Non sono necessarie scanalature nelle tavole. Nonostante il sistema di bloccaggio sicuro e robusto, il giunto offre una tolleranza di installazione estremamente elevata, fino a 15 mm in tutte le direzioni.
Indicazione

SUGGERIMENTO: Impostare la coppia di avvitamento nell'avvitatore poiché le viti in acciaio inox non sono temprate!