Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione a scomparsa per trave
Giunzione a scomparsa per trave - 1
Giunzione a scomparsa per trave - 2
Giunzione a scomparsa per trave - 3
Giunzione a scomparsa per trave - 4
Giunzione a scomparsa per trave - 5
Giunzione a scomparsa per trave - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione a scomparsa per trave

L'innovativo giunto a scomparsa per trave con elevata capacità portante e ridotta profondità di installazione è ideale per collegamenti legno/legno a scomparsa (zone a vista) delle travi secondarie sulle travi o i montanti principali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • I collegamenti inclinati possono essere costruiti ad angoli da 15° a 165° e pendenze da 0° a 55°. Da avvitare nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° utilizzando viti ASSY a testa svasata e filetto intero 5×80 mm. L'angolo di avvitamento è determinato dalla guida metallica.

  • Elevata capacità di carico con ridotta profondità di installazione (14 mm)

  • Geometria conica a coda di rondine per una pressione di contatto autocentrante e priva di giochi

  • Elevato livello di pre-assemblaggio possibile in stabilimento con semplice e rapida installazione in loco

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm]), spessore 3,0 mm secondo EN 10346:2009

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

ETA-09/0301

Indicazione

Si consiglia di utilizzare il set per fresatura corrispondente per un pre-assemblaggio semplice e rapido.



Inserire nella trave tagliata trasversalmente alle fibre con un'angolazione di 35° L'angolo di avvitatura è determinato dalla forma delle linguette.



La resistenza alla flessione della trave principale deve essere verificata separatamente. Se necessario, eseguire la giunzione con viti a filetto intero ASSY plus VG. Per i carichi perpendicolari all'asse della trave secondaria, la resistenza a trazione trasversale deve essere verificata anche per la trave secondaria. Se la trave principale è soggetta a torsione, è necessario fissarla.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Area di applicazione
Istruzioni

ETA-09/0301