Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Raccordo a T

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Raccordo a T

Per impianti frenanti pneumatici secondo DIN 74292 e DIN 74326

  • Pressione d'esercizio max: 250 bar
  • Tipo di attacco: Innesto
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro tubo Pressione d'esercizio max Tipo di attacco Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0884320601
6 mm 250 bar Innesto Acciaio
5 pz.
0884321501
15 mm 250 bar Innesto Acciaio
5 pz.
0884321201
12 mm 250 bar Innesto Acciaio
5 pz.
0884321001
10 mm 250 bar Innesto Acciaio
5 pz.
0884320801
8 mm 250 bar Innesto Acciaio
5 pz.
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
Acciaio zincato


Colore argento, zincato (cromo trivalente), spessore 8-12 µ