Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra angolare tipo A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra angolare tipo A

La piastra angolare di tipo A con nervatura è ideale per collegamenti portanti legno-legno e legno-calcestruzzo di alta qualità.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Universalmente utilizzato per collegamenti standard come travi incrociate.

  • Zincata a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 [circa 20 μm]), conforme alla norma EN 10346:2009

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183

Indicazione

Valutare e verificare adeguatamente il carico di taglio delle travi collegate. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG. Osservare le rispettive distanze dai bordi secondo ETA 08/0183.

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183