Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastra angolare tipo A

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastra angolare tipo A

L'angolare tipo A è ideale per collegamenti strutturali legno-legno, calcestruzzo-legno e acciaio-legno. Universalmente adatto per connessioni di elementi in legno.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (S250GD + Z275 (ca. 20 µm)) in linea con EN 10346:2009.

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183

Indicazione

Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a filetto intero ASSYplus VG. Osservare le rispettive distanze dai bordi secondo ETA 08/0183

Omologazione Tecnica Europea ETA-08/0183