Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per cavi multipolari fino a 3G 2,5 mm²
- Con coperchio a molla
- Per carichi meccanici molto elevati, valicabile fino a 4 tonnellate
- Resistente a UV, calore e freddo
- Collegamento rapido grazie all'ampio spazio dai contatti
- Chiusura rapida di 90° per risparmiare tempo
- Manicotto antipiegatura (guarnizione a membrana) e dado di rinforzo nella parte d'ingresso per una minor usura del cavo
- Impugnatura ergonomica per una miglior tenuta nella mano durante l'inserimento o stacco della spina
- Made in Germany
DIN 49440/441
Per uso interno ed esterno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.