Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a crimpare termorestringente, giunto di testa HIGH-END
Boccola di giunzione con fori d'ispezione, guaina termorestringente Crystal ClearTM (eccetto art. n.:(eccetto art. 05556100)per un monitoraggio visivo ottimale del collegamento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Risparmio di tempo grazie a un processo di restringimento più veloce del 40%
- Basso rischio di danni al connettore e all'isolamento del cavo grazie a una temperatura di restringimento di soli +300 °C
Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.
Conformità alla normativa RoHS
Collegamenti antipolvere e a prova di umidità. Resistenza da buona a eccellente a benzina, acido della batteria, diesel, olio motore, antigelo, liquido freni, soluzione salina al 5% e alcol isopropilico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.