Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto d’ingrassaggio Easylock

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto d’ingrassaggio Easylock

Puntale di collegamento sicuro per lavori d’idraulica, per tutti i lavori di lubrificazione e le attività di manutenzione nella costruzione di veicoli, nel settore dell’agricoltura, dell’edilizia e nell’industria.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Quattro ganasce temprate in acciaio per utensili per una presa sicura e una lunga durata delle ganasce

  • Guarnizione idraulica ad alte prestazioni per la massima durata

  • Il giunto rotante lineare integrata rende semplice l'accoppiamento dell'ingrassatore Easylock

  • La molla interna integrata e un ammortizzatore di pressione evitano una fuoriuscita improvvisa/irregolare di grasso durante il disaccoppiamento.

  • Può essere scollegato a pressioni fino a 600 bar o superiori

  • Diametro esterno conforme a DIN 1283
Istruzioni

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.