Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto rotante per utensili pneumatici
Giunto rotante per utensili pneumatici - 1
Giunto rotante per utensili pneumatici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto rotante per utensili pneumatici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Può essere utilizzato in modo estremamente flessibile direttamente sui dispositivi pneumatici per semplificarne il funzionamento



Angolo minimo di inclinazione del raccordo 180°


Nessun attorcigliamento del tubo flessibile di collegamento.



Capacità di rotazione di 360°


Impedisce l'attorcigliamento del tubo flessibile dell'aria compressa.



Un manometro può essere direttamente collegato al raccordo con giunto rotante


La pressione di esercizio viene misurata direttamente sull'utensile pneumatico.

Indicazione

Ogni collegamento può determinare perdite di pressione. Per questo è opportuno che un impianto ad aria compressa abbia solo il numero di collegamenti strettamente necessari. Una pressione di esercizio insufficiente determina un calo nelle prestazioni.

Area di applicazione