Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento di giunzione solar per profilato solar T37 GAMMA SOLAR AS 2.1
Elemento di giunzione per profilato per staffaggio fotovoltaico su tetti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la giunzione di profilati T37 della gamma AS 2.1
- dimensioni 14,4 x 21,4 mm
- lunghezza 200 mm
- in alluminio
Sistemi di staffaggio fotovoltaico su tetti
Assicurarsi che i profilati siano montati dritti e senza gioco. Coppia di serraggio per le viti di fissaggio: M8 15 Nm / M10 30 Nm
Agganciare ogni profilato ad almeno due punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Le giunzioni dei profilati non devono essere realizzate in corrispondenza dei punti di fissaggio (gancio o vite di congiunzione)
Lo sbalzo in corrispondenza dell’ultimo punto di fissaggio non deve superare i 30 cm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.