Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM - 1
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM - 2
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM - 3
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM - 4
Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione invisibile reversibile per mobili OVVO MEDIUM

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Per pannelli con spessori ≥ 15 mm

  • Possono essere staccate anche dopo la prima applicazione

  • Ideale per truciolare, ma anche per MDF, compensato, HPL

  • CNC velocità di avanzamento consigliate: fresata in profondità 2,5 m/ minuto, fresata in lunghezza: 5 – 7,5 m/minuto, giri: 18.000 giri/minuto

  • Fresa 9501007678 per macchine CNC con Ø 12 mm
Indicazione

Profondità minima consigliata di installazione delle giunzioni


I valori minimi consigliati, relativi alla profondità o allo spessore dei pannelli, per la giunzione invisibile MEDIUM cambieranno a seconda sia del materiale utilizzato sia dell’angolazione del giunto



Di seguito vengono consigliate le misure minime dei pannelli, le quali vengono classificate per tipologia di legno in due tabelle differenti



Queste linee guida sono da tenere in considerazione in quanto si raccomanda di fare una prova prima di effettuare l’assemblaggio finale