- Per pannelli con spessori ≥ 18 mm
- Possono essere staccate anche dopo la prima applicazione
- Ideale per MDF, truciolare e massello
- CNC velocità di avanzamento consigliate: fresata in profondità 2,5m/minuto, fresata in lunghezza: 5 – 7,5 m/ minuto, giri: 18.000 giri/minuto
- Fresa 9501007679 per macchine CNC con Ø 12 mm
Profondità minima consigliata di installazione delle giunzioni
I valori minimi consigliati, relativi alla profondità o allo spessore dei pannelli, per la giunzione invisibile MAXI cambieranno a seconda sia del materiale utilizzato sia dell’angolazione del giunto e anche in base all’asse di connessione
Di seguito vengono consigliate le misure minime dei pannelli, le quali vengono classificate per tipologia di legno in due tabelle differenti
Queste linee guida sono da tenere in considerazione in quanto si raccomanda di fare una prova prima di effettuare l’assemblaggio finale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.