Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Stabilità alta
- Materiale di alta qualità
Ampia copertura foro
Gli eventuali bordi del foro danneggiati sono nascosti
larga presa per il perno di giunzione
Assorbe le tolleranze di produzione
bordi degli eccentrici arrotondati
- Fissaggio sicuro della giunzione
- Non si possono allentare da sé
Versione con inserto AW 20
Trasmissione di forza ottimale con cacciavite in posizione inclinata
Versione con inserto PZ 2
Ideale per essere montato o smontato dal cliente finale in autonomia
Possibilità di utilizzo anche dal lato opposto al lato di montaggio tramite un foro passante (con attacco PZ2)
Possibilità di montaggio non in vista
Modello con bordo
Inserire la mensola da sopra ed è già fissata leggermente senza dover stringere la giunzione eccentrica
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.