Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione per mobili SV 20
Giunzione per mobili SV 20 - 1
Giunzione per mobili SV 20 - 2
Giunzione per mobili SV 20 - 3
Giunzione per mobili SV 20 - 4
Giunzione per mobili SV 20 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione per mobili SV 20

Versione doppia, senza bordo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Materiale: Zinco pressofuso, nichelato


  • Stabilità alta

  • Materiale di alta qualità


Ampia copertura foro


Gli eventuali bordi del foro danneggiati sono nascosti



larga presa per il perno di giunzione


Assorbe le tolleranze di produzione



bordi degli eccentrici arrotondati


  • Fissaggio sicuro della giunzione

  • Non si possono allentare da sé


Versione con inserto AW 20


Trasmissione di forza ottimale con cacciavite in posizione inclinata



Versione con inserto PZ 2


Ideale per essere montato o smontato dal cliente finale in autonomia



Possibilità di utilizzo anche dal lato opposto al lato di montaggio tramite un foro passante (con attacco PZ2)


Possibilità di montaggio non in vista



Modello senza bordo


  • La mensola può essere montata tangente e per accostamento

  • È inoltre possibile utilizzare tasselli in legno o lamelle di giunzione in legno

Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.