Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro circolare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro circolare

Inclinazione regolabile da 0 a 180°

  • Per profilato: 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 115 mm
  • Lunghezza 2: 40 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Distanza fori: 70 mm
  • Peso: 261 g
  • Superficie: Argento zinco lamellare
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Articoli aggiuntivi: Profilati di sostegno a C VARIFIX® C, art. n. 0862001...; vite testa martello art. n. 0862100...; dado scorrevole Varifix® art. n. 0862064...; dado scorrevole combi Varifix® art. n. 0862064...; dado ad alette Varifix® art. n. 0862104...
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento