Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione a innesto, legno/legno

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione a innesto, legno/legno

Le giunzioni a innesto, ideali per collegamenti a scomparsa o visibili, consentono un elevato grado di prefabbricazione e quindi una notevole riduzione dei tempi di assemblaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

I connettori a innesto sono costituiti da due parti in alluminio che possono essere unite in un accoppiamento di forma basato su un classico giunto a coda di rondine. Applicazioni in un'ampia gamma di settori.



Dalle costruzioni in legno alla realizzazione di mobili e finiture di interni, alle soluzioni per pareti, tetti e soffitti, le applicazioni sono infinite.



  • Montaggio rapido di collegamenti portanti legno/legno

  • Notevole riduzione dei tempi di assemblaggio grazie all'elevato grado di prefabbricazione

  • Dimensioni multiple per soluzioni affidabili e su misura

  • Sistema di fissaggio semplice e continuo con distanze dai bordi identiche e viti non allineate per mantenere la resistenza

  • Elevato trasferimento del carico nella direzione di inserimento e perpendicolarmente ad essa, trasferimento del carico di trazione, compressione e coppia lungo tutti e tre gli assi

  • Adatto per i requisiti di protezione antincendio R30, R60, R90 e R120 in conformità all'ETA-12/0067

  • Please delete segment
Indicazione

Le dimensioni del legno richieste sono riportate nella tabella. La profondità di taglio consigliata per la serie XS-M deve essere di almeno 1 mm in meno rispetto allo spessore totale di entrambe le piastre e di almeno 3 mm in meno per la serie L-XXL. I bulloni più lunghi devono essere avvitati nella trave di testa.



A seconda del connettore, è necessario utilizzare il tipo appropriato di viti speciali a norma ETA-12/0067 per garantire i valori di carico caratteristici specificati.



È possibile fissare due piastre di collegamento per impedire il sollevamento (se necessario) mediante l'uso di viti di bloccaggio autofilettanti.

Certificato ETA-12/0067