Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunzione d'aggancio Flexxi
Giunzione d'aggancio Flexxi - 1
Giunzione d'aggancio Flexxi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunzione d'aggancio Flexxi

Collegamento sospeso variabile, aggancio regolabile

  • Altezza: 9,5 mm
  • Diametro esterno: 40 mm
  • Diametro foro: 3,8 mm
  • Materiale: Poliammide - PA
  • Colore: Rosso
  • Capacità di carico: 70 kg
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
Cod. art. Altezza Diametro esterno Diametro foro Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0683260016
9,5 mm 40 mm 3,8 mm Poliammide - PA
25 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro


Portata 70 kg per coppia, design robusto



Colore: Rosso



Aggancio regolabile


± 4 mm, estremamente flessibile e molte opzioni di compensazione

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!