Giunzione d'aggancio
Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione d'aggancio
Aggancio variabile: dall'alto, dai lati e in piano.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tenere una presa salda, poiché le linguette di fissaggio diventano tese quando vengono sospese
- Compensa le tolleranze di montaggio
- Gamma di regolazione delle parti ad aggancio verticali e orizzontali ± 1,5 mm
- Posizioni di montaggio variabili, in quanto il montaggio è possibile dall'alto, dalla parte anteriore, dal lato e a filo con la superficie
IndicazioneDa combinare con l'art. no. 0683260030
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Area di applicazione
Da utilizzare su pareti divisorie e pannelli
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.