- Alta stabilità, dato che il perno di giunzione viene inserito attraverso il connettore, garantendo così la migliore superficie, in modo che sia possibile applicare un'elevata forza di serraggio
- Foro per la giunzione eccentrica: ∅ 15 mm
- Foro centrale per il perno: ∅ 8 mm
- L'eccentrico in zinco pressofuso può essere serrato con una chiave a bussola esagonale misura 4 mm o un cacciavite a taglio
- Per smontare l'unità, aprire i raccordi eccentrici ruotando in senso antiorario e rimuovere i connettori (per facilitare l'operazione, ruotare fino a quando non si sente la battuta)
Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.