Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio a filo
- I componenti dei mobili possono essere impilati con ordine
- Possibilità di utilizzare un tappo di plastica colorato
Vite eccentrica
- Aumento graduale della resistenza durante il serraggio
- Fissaggio efficace in posizione finale
Bordi degli eccentrici arrotondati ed eccentrico appositamente sviluppato
- Fissaggio sicuro dei connettori
- Non si possono allentare da soli
- Protezione sicura per il trasporto di mobili
Per inserti con intaglio a croce PZ 2 e PH 2, intaglio piatto da 1,0 x 6,0 o 1,2 x 6,5 e a esagono incassato da 4 mm
- Uso indipendente dall'attrezzo
- Ideale per essere montato o smontato dal cliente finale in autonomia
Per aumentare la stabilità consigliamo anche l'utilizzo di tasselli in legno o lamelle di collegamento in legno.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.