Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione per letto con testa gocce di sego
Fissaggio nascosto
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Spessore: 3,5 mm
- Lunghezza: 60 mm
- Larghezza: 16 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente protezione contro la corrosione
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Fissare il raccordo metallico con le viti con ∅ da 3,5 mm, utilizzare le viti con ∅ da 4,5 mm per i collegamenti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.