Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Connettore a piastra in zinco pressofuso Con fianchi scanalati per un insediamento sicuro nel foro
Con fianchi scanalati per un insediamento sicuro nel foro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Profondità di foratura 16 mm, adatta per materiali da 19 mm
- Diametro foro 35 mm, da forare con punta standard
- Per la versione corta non è necessario rifilare la scanalatura
- Maggiore assorbimento di forza della lamiera nella versione lunga
- Buona trasmissione di potenza grazie all'attacco da 10
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.