Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Giunzione per piano di lavoro e legno massello Per collegamenti a elevata tenuta meccanica dei piani di lavoro
Per collegamenti ad elevata tenuta meccanica dei piani di lavoro
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Diametro fresa a tazza: 35 mm
- Profondità foratura: 19 mm
- Larghezza fresata: 15 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Acciaio, grezzo
- Diametro del foro 35 mm
- Larghezza della fresata: 15 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.