Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il bordo largo nasconde eventuali difetti di foratura
- Stesso schema di foratura della giunzione SV 20 E
- Stesso perno di giunzione utilizzato dal sistema SV 20 E
- Portata statica di 80 kg con l'uso di 4 supporti
- Il supporto scatta in posizione sul perno di giunzione
Capacità di carico 20 kg/unità, a norma EN 16377-6.3.2 con piastra di arresto 1,7 kg (mensola: 1000×600×19 mm).
A causa delle tolleranze di produzione nella costruzione di mobili, è preferibile un test di prova.
Fissaggio mensola, struttura continua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.