Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite ad occhiolo GS
Per il fissaggio di ponteggi in combinazione con ancoraggi in plastica adatti. Acciaio 4.8 zincato blu
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Vite ad occhiolo, acciaio 4.8
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- Forare i mattoni cavi senza meccanismo di percussione
- L'utilizzo di punte HM multifunzione consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati senza meccanismo di percussione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con la vite ad occhiolo GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e calcestruzzo leggero o cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello per serramenti in plastica HBR Ø 14 con ampia zona di espansione con una vite ad occhiolo GS 10 e una punta HM universale per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.