Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio, H.T.
Golfare maschio, H.T. - 1
Golfare maschio, H.T. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio, H.T.

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Ideale come punto di ancoraggio a 90°

  • Orientabile a 360°

  • Vite incorporata

  • Classe di resistenza 10

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Verniciato in RAL 3022
Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro dei carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Progettato per 20.000 cicli di sollecitazione
Indicazione

L'imbracatura deve essere sempre completamente avvitata al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%. Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico. I prodotti sono disponibili con o senza chiave

Art. n.Portata max.
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Per il sollevamento sicuro dei carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Progettato per 20.000 cicli di sollecitazione