Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare a saldare
Golfare a saldare - 1
Golfare a saldare - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare a saldare

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico, 180°

  • Può essere ruotato di 180°

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Classe di resistenza 10

  • Verniciato in RAL 3022
Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro dei carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico
Indicazione

Il golfare deve essere sempre completamente avvitato al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%.

Art. nr.Resistenza max.
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 cateneasimm.3/4 cateneasimm.
5162 225 252,5 t5 t10 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,3 t3,75 t2,5 t
5162 225 44 t8 t16 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,5 t6 t4 t
5162 225 676,7 t12 t24 t6,7 t13,4 t9,58 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 225 1010 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 225 1717 t25 t50 t17 t34 t23,5 t17 t17 t35 t25 t17 t
  • Per il sollevamento sicuro dei carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico