Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio H.T.
Golfare maschio H.T. - 1
Golfare maschio H.T. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio H.T.

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Ideale come punto di ancoraggio a 90°

  • Orientabile a 360°

  • Vite fissa

  • Classe di qualità QC 10

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Verniciato in RAL 3022
Indicazione

Il golfare girevole deve essere sempre completamente avvitato al componente. Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/-5° con una riduzione della capacità di carico del 10%. Punto di ancoraggio non adatto per la rotazione sotto carico. I prodotti sono disponibili con o senza chiavetta

  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Costruzione, collaudo e certificazione a norma GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 cicli di carico