Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Passacavo ad anello
Passacavo ad anello - 1
Passacavo ad anello - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Passacavo ad anello

Punto di ancoraggio a ingombro ridotto, senza molla

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Staffa con anello saldato a base doppia per il fissaggio dei carichi

  • Coefficiente di sicurezza 2

  • Anello a prova di fessurazione al 100%

  • Tipo verniciato in RAL 9005
Indicazione

Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone. In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione.



Specifiche standard da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN12195/1