Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Passacavo ad anello
Punto di ancoraggio a ingombro ridotto, senza molla
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Staffa con anello saldato a base doppia per il fissaggio dei carichi
- Coefficiente di sicurezza 2
- Anello a prova di fessurazione al 100%
- Tipo verniciato in RAL 9005
Adatto solo come fermacarico, non per il sollevamento di carichi e/o persone. In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione.
Specifiche standard da osservare durante la selezione e il fissaggio della staffa di ancoraggio: EN 12640, EN 75410, EN12195/1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.