Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare con molla. Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto
Golfare con molla. Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto - 1
Golfare con molla. Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare con molla. Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Coefficiente di sicurezza 4

  • Base saldabile singola per il sollevamento

  • In acciaio ad alta resistenza

  • Rivestimento in resina epossidica

  • Anello a prova di fessurazione al 100%

  • Vernice RAL 3022
Prova di prestazioni

Progettato per 20.000 cicli di carico.

Indicazione

Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone



In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione



In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico del golfare deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco



La staffa deve sempre essere orientata nella direzione di trazione (valore ammissibile+/-10°)

Art. n.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 122 381,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2,1 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 122 452,5 t2,5 t5 t2,5 t5 t3,5 t2,5 t2,5 t5,25 t3,75 t2,5 t
5162 122 514 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 122 6736,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 122 6710 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 122 10016 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t

Progettato per 20.000 cicli di carico.