Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare Senza molla
Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coefficiente di sicurezza 4
- Base saldabile singola per il sollevamento
- In acciaio ad alta resistenza
- Rivestimento in resina epossidica
- Anello a prova di fessurazione al 100%
- Vernice RAL 3022
Progettato per 20.000 cicli di carico.
Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone
In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione
In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico del golfare deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco
La staffa deve sempre essere orientata nella direzione di trazione (valore ammissibile+/-10°)
Art. n. | Capacità di carico max | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 catena | 2 catene | 1 catena | 2 catene | 2 catene | 3/4 catene | |||||
5162 121 38 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2,1 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 121 45 | 2,5 t | 2,5 t | 5 t | 2,5 t | 5 t | 3,5 t | 2,5 t | 2,5 t | 5,25 t | 3,75 t | 2,5 t |
5162 121 51 | 4 t | 4 t | 8 t | 4 t | 8 t | 5,6 t | 4 t | 4 t | 8,4 t | 6 t | 4 t |
5162 121 673 | 6,7 t | 6,7 t | 13,4 t | 6,7 t | 13,4 t | 9,5 t | 6,7 t | 6,7 t | 14 t | 10 t | 6,7 t |
5162 121 67 | 10 t | 10 t | 20 t | 10 t | 20 t | 14 t | 10 t | 10 t | 21 t | 15 t | 10 t |
5162 121 100 | 16 t | 16 t | 32 t | 16 t | 32 t | 22,4 t | 16 t | 16 t | 33,6 t | 24 t | 16 t |
Progettato per 20.000 cicli di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.