Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare Senza molla
Punto di ancoraggio con spazio minimo richiesto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Coefficiente di sicurezza 4
- Base saldabile singola per il sollevamento
- In acciaio ad alta resistenza
- Rivestimento in resina epossidica
- Anello a prova di fessurazione al 100%
- Vernice RAL 3022
Adatto solo per il sollevamento di carichi, non di persone
In caso di applicazioni speciali, si consiglia di determinare la capacità di carico da utilizzare in base all'angolo di tensione dell'inclinazione
In caso di carico asimmetrico, la capacità di carico del golfare deve essere ridotta in conformità alle specifiche riportate nella tabella dei diversi tipi di attacco
La staffa deve sempre essere orientata nella direzione di trazione (valore ammissibile+/-10°)
Progettato per 20.000 cicli di carico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.