Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare con vite
Golfare con vite - 1
Golfare con vite - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare con vite

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Larghezza Diametro interno Diametro staffa Numero UI
Prezzo/UI
516211436
M36 109 mm 66 mm 22,5 mm
1 pz.
516211410
M10 57 mm 34 mm 10 mm
1 pz.
516211420
M20 87 mm 55 mm 16 mm
1 pz.
516211424
M24 87 mm 55 mm 16 mm
1 pz.
516211427
M27 109 mm 66 mm 22,5 mm
1 pz.
516211430
M30 109 mm 66 mm 22,5 mm
1 pz.
5162114361
M36 136 mm 78 mm 28 mm
1 pz.
516211442
M42 136 mm 78 mm 28 mm
1 pz.
5162114421
M42 136 mm 97 mm 36 mm
1 pz.
516211448
M48 169 mm 97 mm 36 mm
1 pz.
51621148
M8 57 mm 34 mm 10 mm
1 pz.
516211416
M16 66 mm 38 mm 13,5 mm
1 pz.
516211412
M12 66 mm 38 mm 13,5 mm
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
Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico



Direzione di carico 90°, con minimo ingombro richiesto



Orientabile a 360°



Vite fissa



Protezione duratura contro la corrosione con GEOMET 321



Classe QC 10



I golfari a vite con diametro nominale di M36 o superiore possono essere avvitati anche con una chiave esagonale universale



A prova di fessurazione al 100%

Indicazione

Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico



Su richiesta


  • Con vite sostituibile

  • Filettatura speciale

  • Lunghezze gambo variabili
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04-EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico