Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare girevole con snodo
Punto di ancoraggio per sollevamento carichi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Può essere ruotato di 360°
- Avvitabile con una chiave combinata
- A prova di fessurazione al 100%
- Classe di qualità QC 10
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.