Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio PSA
Golfare maschio PSA - 1
Golfare maschio PSA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio PSA

Fissare il punto di ancoraggio per utilizzarlo come sistema di fissaggio

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo
  • Lunghezza: 150 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 150 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Capacità di trasporto persone Altezza Altezza anello Numero UI
Prezzo/UI
516212912
M12 1 53,5 mm 11 mm
1 pz.
516212916
M16 2 59,5 mm 13 mm
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
  • Per l'uso come sistema di fissaggio per un'imbracatura anticaduta a norma EN 361 utilizzando un elemento di giunzione idoneo a norma EN 362

  • Il sistema di fissaggio è progettato in modo da poter essere avvitato con la chiave speciale fornita in dotazione
Indicazione
  • Le rondelle e i dadi sono inclusi nella fornitura

  • Se il fissaggio è caduto a terra o in caso di dubbi sulla sua idoneità, sostituirlo immediatamente

  • Il sistema di fissaggio non può mai essere utilizzato con lunghezze delle viti che impediscono il fissaggio in conformità alle norme

  • Utilizzare controdadi con una classe di resistenza di almeno 10

  • Il foro di gioco del componente portante a cui è fissato il punto di ancoraggio deve essere verticale rispetto alla superficie di contatto e, in termini di diametro, di un massimo di 2 mm maggiore del diametro nominale della vite utilizzata

  • Si consiglia di utilizzare una rondella sufficientemente grande a norma DIN 6340 sotto il dado esagonale

  • Serrare il sistema di fissaggio fino a quando non si trova completamente sulla superficie di contatto

Certificazione a norma EN-795-0426