Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio di alta qualità
Golfare maschio di alta qualità - 1
Golfare maschio di alta qualità - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio di alta qualità

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (filettatura metrica) Altezza Numero UI
Prezzo/UI
516211210
M10 16 mm 16 mm 44,5 mm
1 pz.
51621128
M8 12 mm 12 mm 44,5 mm
1 pz.
516211248
M48 72 mm 72 mm 165 mm
1 pz.
516211242
M42 64 mm 64 mm 148 mm
1 pz.
516211212
M12 18 mm 18 mm 53,5 mm
1 pz.
516211216
M16 24 mm 24 mm 56,5 mm
1 pz.
516211220
M20 30 mm 30 mm 67 mm
1 pz.
516211224
M24 36 mm 36 mm 80 mm
1 pz.
516211230
M30 43 mm 43 mm 101 mm
1 pz.
516211236
M36 54 mm 54 mm 125 mm
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
  • Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

  • Ideale come punto di ancoraggio a 90°

  • Orientabile a 360°

  • Prigioniero

  • Classe di qualità QC 10

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Tipo verniciato in RAL 3022
Indicazione
  • Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%

  • Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico

  • Prodotti disponibili con o senza chiavetta
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04-EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico