Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio girevole, montato su cuscinetti a sfere, con chiave
Golfare maschio girevole, montato su cuscinetti a sfere, con chiave - 1
Golfare maschio girevole, montato su cuscinetti a sfere, con chiave - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio girevole, montato su cuscinetti a sfere, con chiave

Punto di ancoraggio per sollevamento carichi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico

  • Adatto per movimento rotatorio continuo sotto carico nella direzione di trazione assiale

  • Può essere ruotato di 360°

  • Vite incorporata

  • Classe di resistenza 10

  • A prova di fessurazione al 100%

  • Verniciato in RAL 3004
Prova di prestazioni
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OMO1504 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico
Indicazione

Adatto solo per movimenti rotatori in direzione assiale



In tutte le altre direzioni di carico, il golfare maschio può essere sempre utilizzato come un'unità fissa. (Per i carichi vedere la tabella di configurazione)



Velocità di rotazione massima sotto carico di 50 U/min

Art. Nr.Capacità di carico max
W.L.L.1 catena2 catene1 catena2 catene2 catene3/4 catene
5162 109 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 109 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 109 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 109 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 109 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
  • Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

  • Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OMO1504 - EN 1677

  • Progettato per 20.000 variazioni di carico