Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio girevole, montato su cuscinetti a sfere, senza chiave
Punto di ancoraggio per sollevamento carichi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Adatto per movimento rotatorio continuo sotto carico nella direzione di trazione assiale
- Può essere ruotato di 360°
- Prigioniero
- Classe di qualità QC 10
- A prova di fessurazione al 100%
- Tipo verniciato in RAL 3004
Raccordo adatto solo per movimenti rotatori in direzione assiale
In tutte le altre direzioni di carico, il golfare maschio può essere sempre utilizzato come un'unità fissa. (Per i carichi vedere la tabella di configurazione)
Coppia di serraggio massima sotto carico di 50 U/min
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OMO1504 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.