Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Golfare maschio PSA
Golfare maschio PSA - 1
Golfare maschio PSA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Golfare maschio PSA

Fissare il punto di ancoraggio per utilizzarlo come sistema di fissaggio

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Lunghezza filettatura (filettatura metrica) Capacità di trasporto persone Numero UI
Prezzo/UI
516212816
M16 74 mm 24 mm 2
1 pz.
516212812
M12 18 mm 18 mm 1
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
  • Per l'uso come sistema di fissaggio per un'imbracatura anticaduta a norma EN 361 utilizzando un elemento di giunzione idoneo a norma EN 362

  • Il sistema di fissaggio è progettato in modo da poter essere avvitato con la chiave speciale fornita in dotazione.
Indicazione
  • Il foro filettato deve essere perpendicolare alla superficie di contatto

  • Serrare il sistema di fissaggio in modo che sia completamente a filo con la superficie di contatto

  • Se il meccanismo di arresto cade a terra o vi sono dubbi sulla sua idoneità all'uso, è necessario sostituirlo immediatamente

Certificazione a norma EN-795-0426