Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio di alta qualità con chiavetta
Punto di ancoraggio per sollevamento carichi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fattore di sicurezza 4 in tutte le direzioni di carico
- Ideale come punto di ancoraggio a 90°
- Orientabile a 360°
- Prigioniero
- Classe di qualità QC 10
- A prova di fessurazione al 100%
- Tipo verniciato in RAL 3022
- Con la tensione assiale, è consentita una deviazione di +/- 5° con una riduzione della capacità di carico del 10%
- Punto di ancoraggio non adatto per rotazione sotto carico
- Prodotti disponibili con o senza chiavetta
- Per il sollevamento sicuro di carichi in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Progettato, testato e certificato in conformità alla normativa GS-OA 15-04 - EN 1677
- Progettato per 20.000 variazioni di carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.