Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nipplo angolare BSP a 90°, filettatura maschio-femmina
Utilizzato per collegare i tubi flessibili raccordati.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Filettatura Gas tubo G in pollici, British Standard Pipe.
Il BSP è un tipo di filettatura comune nell'impianto idraulico.
Cono di tenuta a 60° (2 x 30°).
- UK = cono esterno
- SK = cono interno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.