Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Gommino passacavo singolo (SEAL)
Gommino passacavo singolo (SEAL) - 1
Gommino passacavo singolo (SEAL) - 2
Gommino passacavo singolo (SEAL) - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Gommino passacavo singolo (SEAL)

Per capicorda non isolati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tenuta Diametro isolamento min/max Per diametro foro Diametro collare Numero UI
Prezzo/UI
055899142
3,40 mm 2,5-3,3 mm 5,15 mm 6,10 mm
100 pz.
055899141
3,40 mm 1,7-2,4 mm 5,15 mm 6,10 mm
0558991403
2,60 mm 1,2-2,1 mm 3,60 mm 3,90 mm
100 pz.
0558991405
2,90 mm 1,9-2,5 mm 4 mm 4,50 mm
100 pz.
0558991404
2,90 mm 1,7-2,1 mm 4 mm 4,50 mm
100 pz.
0558991406
3,40 mm 1,2-2,1 mm 5,15 mm 5,65 mm
100 pz.
0558991407
3,40 mm 1,9-3,0 mm 5,15 mm 5,65 mm
100 pz.
0558991408
3,40 mm 1,4-2,1 mm 5,40 mm 6 mm
100 pz.
0558991409
3,40 mm 2,2-3,0 mm 5,40 mm 6 mm
100 pz.
0558991410
4,25 mm 1,2-2,1 mm 6,70 mm 7,25 mm
100 pz.
0558991411
4,25 mm 1,9-3,0 mm 6,70 mm 7,25 mm
100 pz.
0558991412
6 mm 1,2-2,1 mm 8,20 mm 9 mm
100 pz.
0558991413
6 mm 1,9-3,0 mm 8,20 mm 9 mm
100 pz.
0558991415
6 mm 3,4-4,4 mm 8,20 mm 9 mm
100 pz.
0558991414
6 mm 2,7-3,7 mm 8,20 mm 9 mm
100 pz.