Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gonfiagomme UNIV'AIR®
Capacità standard - per gonfiaggio e controllo pressione aria
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
- Esecuzione corpo ad alta resistenza realizzato in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro con protezione antiurto in gomma del manometro
- Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori
- Tutti i componenti sono realizzati con materiali resistenti alla corrosione che permette l’utilizzo anche all’esterno
Importante: Gli apparecchi Mast’air e Univ'air sono realizzati secondo la direttiva europea 86/217/CEE e la normativa ANFOR R63-302. Ogni apparecchio è accompagnato dal certificato di pressione per manometri per pneumatici di autoveicoli che riporta i seguenti dati:
- riferimenti direttive/norme
- certifi cato approvazione del modello
- numero di serie
- controllo precisione (taratura)
Consigliamo di conservare questo documento!
Modello approvato 86/217/CEE
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.